Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank (BxTxH) 1000x580x1000mm KEY Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-58.658.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.658.010
EAN/GTIN:
     4047417509944
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 885, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 1 x 95, Tragkraft Schubladen kg: 50, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Scharnier, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
580
Höhe mm:
1000
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, lista flügeltürenschrank 2 fachböden, beistell schrank, lista beistellschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,75*
€ 651,94*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 558,6592*
€ 652,4892*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 558,30*
€ 653,61*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,36*
€ 656,49*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 696,11*
€ 795,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,61*
€ 777,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,26*
€ 754,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,22*
€ 741,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,59*
€ 717,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,30*
€ 664,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.