Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschrank (BxTxH) 1250x580x1950mm KEY Lock N6502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-58.779.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.779.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 1250, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1820, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Vollblech, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Breite mm:
1250
Tiefe mm:
580
Höhe mm:
1950
Farbe:
Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, lista schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürenschrank höhe 1950 mm, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 815,18432*
€ 937,71432*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 836,14*
€ 969,50*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 845,22*
€ 973,94*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.040,01*
€ 1.204,27*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,50*
€ 1.153,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,18*
€ 1.152,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,55*
€ 1.108,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,69*
€ 1.067,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,14*
€ 995,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.