Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank (BxTxH) 1000x580x1950mm RFID Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-60.333.020.F
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     57.519.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1835, Schliessung: RFID Lock, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Sichtfenster, Türlagerung: Scharnier, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
580
Höhe mm:
1950
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürschrank lista, drehtürenschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 877,16328*
€ 998,16328*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 914,10*
€ 1.032,08*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 914,78*
€ 1.036,81*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.103,94*
€ 1.246,88*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.054,18*
€ 1.253,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,08*
€ 1.228,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,37*
€ 1.227,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,29*
€ 1.182,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,58*
€ 1.143,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,10*
€ 1.087,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.