| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-60.460.080 Herst.-Nr.: 60.460.080 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 400, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 885, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B Weitere Informationen: | | Breite mm: | 1000 | Tiefe mm: | 400 | Höhe mm: | 1000 | Farbe: | Taubengrau NCS S 4502-B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürschrank lista, drehtürenschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 414,37108* | € 490,90108* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 428,60* | € 507,59* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 429,30* | € 509,92* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 535,50* | € 630,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|