Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank (BxTxH) 1250x580x1950mm RFID Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-60.471.010.F
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     57.543.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 1250, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1835, Schliessung: RFID Lock, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Lichtblau RAL 5012 Herstellerinformationen nach Produktsicherheitsverordnung: Name: Lista GmbH Straße: Brückenstr. 1 PLZ: 51702 Ort: Bergneustadt Land: Deutschland E-Mail: info.de@lista.com Fax: Telefon: 02261/4030 Marke laut EAR-Register: UStId: DE122526560 Registrierungsnummer Elektrogeräte:
Weitere Informationen:
Breite mm:
1250
Tiefe mm:
580
Höhe mm:
1950
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürschrank lista, drehtürenschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 804,66848*
€ 916,58848*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 832,36*
€ 947,69*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 832,98*
€ 952,04*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 963,04*
€ 1.150,99*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.031,80*
€ 1.177,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,69*
€ 1.127,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,06*
€ 1.127,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,18*
€ 1.092,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,36*
€ 1.054,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,36*
€ 990,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.