Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank (BxTxH) 1250x400x1950mm KEY Lock R6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-60.583.030
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.583.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 1250, Tiefe mm: 400, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1835, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Sichtfenster, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Breite mm:
1250
Tiefe mm:
400
Höhe mm:
1950
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürschrank lista, drehtürenschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 760,52376*
€ 874,09376*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 787,15*
€ 903,73*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 786,92*
€ 907,87*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 973,17*
€ 1.122,65*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,73*
€ 1.075,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,96*
€ 1.074,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,80*
€ 1.042,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,31*
€ 1.003,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,15*
€ 936,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.