| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-60.615.010.C Herst.-Nr.: 60.618.010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1835, Schliessung: CODE Lock, Anzahl Verstellböden: 10, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Lichtblau RAL 5012 Herstellerinformationen nach Produktsicherheitsverordnung: Name: Lista GmbH Straße: Brückenstr. 1 PLZ: 51702 Ort: Bergneustadt Land: Deutschland E-Mail: info.de@lista.com Fax: Telefon: 02261/4030 Marke laut EAR-Register: UStId: DE122526560 Registrierungsnummer Elektrogeräte: Weitere Informationen: | | Breite mm: | 1000 | Tiefe mm: | 580 | Höhe mm: | 1950 | Farbe: | Lichtblau RAL 5012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürschrank lista, drehtürenschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 872,51888* | € 987,53888* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 899,12* | € 1.021,05* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 898,46* | € 1.025,72* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.036,60* | € 1.239,97* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.120,18* | € 1.268,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|