Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank (BxTxH) 1000x500x1950mm CODE Lock R5019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-60.621.040.C
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.625.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1835, Schliessung: CODE Lock, Anzahl Verstellböden: 10, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Sichtfenster, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
500
Höhe mm:
1950
Farbe:
Capriblau RAL 5019
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank h1950xb1000xt500mm, drehtür schrank, drehtürenschrank lista, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.007,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.169,88*
€ 1.392,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.118,36*
€ 1.330,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.074,92*
€ 1.279,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,88*
€ 1.199,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.