| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-62.650.010 Herst.-Nr.: 62.650.010 EAN/GTIN: 4047417507780 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Aufsatzschrank, LISTA Einheit: 78 x 27 E, Breite mm: 1431, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 930, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Verstellböden: 1, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Sichtfenster, Farbe: Lichtblau RAL 5012 Weitere Informationen: | | Breite mm: | 1431 | Tiefe mm: | 572 | Höhe mm: | 1000 | Farbe: | Lichtblau RAL 5012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubladenschrank lista, schiebetürenschrank, Werkstattschrank, Materialschrank, Stahlschrank |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 997,56* | € 1.128,74* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.013,65* | € 1.140,64* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.018,77* | € 1.146,10* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.023,02876* | € 1.149,40876* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.066,47* | € 1.197,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|