Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ladeschrank (BxTxH) 1000x580x1950mm Typ D KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-62.955.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.955.020
EAN/GTIN:
     4047417510261
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Drehtür-Schrank
Bezeichnung: Akku-Ladeschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1835, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Anzahl Energieleisten: 2 x 5-fach (230V), Montageposition Energieleisten: an Seitenwand, Typ: D / Schuko, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Scharnier, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
580
Höhe mm:
1950
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.196,69*
€ 1.294,53*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.201,28*
€ 1.295,81*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.200,64*
€ 1.324,63*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.202,12*
€ 1.325,18*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.272,11*
€ 1.371,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.371,07*
€ 1.631,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.363,27*
€ 1.622,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.325,83*
€ 1.577,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.299,63*
€ 1.546,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.272,11*
€ 1.513,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
803841.0000
ab € 95,13*
Zubehör
GLORIA
803851.0000
ab € 109,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.