Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ladeschrank (BxTxH) 1000x580x1950mm Typ D KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-62.957.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.957.020
EAN/GTIN:
     4047417510346
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Akkuladeschrankenergieleiste
Bezeichnung: Akku-Ladeschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1835, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Anzahl Energieleisten: 2 x 5-fach (230V), Montageposition Energieleisten: an Rückwand/Energiekanal, Typ: D / Schuko, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Scharnier, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
580
Höhe mm:
1950
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.232,32*
€ 1.309,17*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.229,22*
€ 1.310,46*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.235,78*
€ 1.343,86*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.234,32*
€ 1.344,40*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.301,98*
€ 1.391,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.391,10*
€ 1.655,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.381,62*
€ 1.644,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.347,29*
€ 1.603,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.325,32*
€ 1.577,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.301,98*
€ 1.549,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
803841.0000
ab € 95,48*
Zubehör
GLORIA
803851.0000
ab € 110,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.