| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-64.120.030 Herst.-Nr.: 64.120.030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Kompaktwerkbank, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 850, Arbeitsplatte: Buche, Plattenstärke mm: 50, Gehäusebreite mm: 1230, Gehäusetiefe mm: 695, Gehäusehöhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 500, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 2, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 150, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Nutzbreite mm: 500, Schubladen Nutztiefe mm: 600, Anzahl Fachböden: 2, Tragkraft Fachböden kg: 50, Anzahl Fächer mit Türen mm: 2 x 350, Farbe: Resedagrün RAL 6011 Weitere Informationen: | | Breite mm: | 1500 | Tiefe mm: | 700 | Höhe mm: | 850 | Farbe: | Resedagrün RAL 6011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Arbeitstisch, Kastenwerkbank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.028,55264* | € 1.186,84264* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.072,58* | € 1.227,03* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.072,30* | € 1.232,63* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.326,04* | € 1.519,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|