Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen 27x36E (BxTxH) 564x725x760mm KEY Lock R5005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-70.632.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.632.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
kommissionierwagen
Bezeichnung: Kommissionierwagen, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 564, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 760, Gehäusehöhe mm: 383, Lichte Höhe mm: 300, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 3, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Sicherung: Einzelsicherung rechts, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Höhe Abrollrand inkl. Schiebestange mm: 25, Höhe Rollenträgerpaar mm: 137, Tragkraft Rollen kg: 400, Fahrtrichtung: längs, Ausstattung: 1 Abrollrand 4-seitig inklusive Rillenmatte, 1 Schiebestange, 1 Auflagewinkelsatz (oben), 1 Rollenträgerpaar mit Nylonrollen Ø 100 mm, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Breite mm:
564
Tiefe mm:
725
Höhe mm:
760
Farbe:
Signalblau RAL 5005
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank, Werkstattschrank, Materialschrank, Werkzeugschrank, Stahlblechschrank, Werkstattwagen, Rollwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 867,7524*
€ 980,6824*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 897,97*
€ 1.012,27*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 897,30*
€ 1.016,67*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.120,77*
€ 1.245,97*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,27*
€ 1.204,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,95*
€ 1.189,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,32*
€ 1.140,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,50*
€ 1.108,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,97*
€ 1.068,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.