| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-71.533.100 Herst.-Nr.: 71.533.100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Grundregal, Breite mm: 1290, Tiefe mm: 1260, Höhe mm: 2000, Anzahl Auszugrahmen: 2, Anzahl Festrahmen: 1, Ausstattung: 2 Auszugrahmen für Einfachauszug (EA, 65 % ausziehbar), 1 Festrahmen, jeweils inklusive Spanplatteneinlagen (40 mm), 2 Ständerrahmen, Diagonalkreuz, Bodenverankerung, Nivellierplatten-Set, Fachlast kg: 800, Max. Feldlast kg: 9000, Farbe: Signalblau RAL 5005 Weitere Informationen: | | Breite mm: | 1290 | Tiefe mm: | 1260 | Höhe mm: | 2000 | Farbe: | Signalblau RAL 5005 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: grundregal, Schwerlastauszugregal, Schwerlastregal, Industrieregal, Fachbodenregal |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.663,15588* | € 2.906,04588* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.749,36* | € 3.000,01* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.764,18* | € 3.013,10* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.389,48* | € 3.681,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|