| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-78.525.020.C Herst.-Nr.: 78.526.020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 564, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 850, Lichte Höhe mm: 750, Schliessung: CODE Lock, Anzahl Schubladen: 4, Anzahl Fronthöhen mm: 3 x 150 / 1 x 300, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 Weitere Informationen: | | Breite mm: | 564 | Tiefe mm: | 725 | Höhe mm: | 850 | Farbe: | Lichtgrau RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, Werkstattschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 833,78264* | € 957,05264* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 860,46* | € 989,37* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 866,68* | € 993,87* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.005,01* | € 1.200,07* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.076,40* | € 1.227,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|