| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-78.752.100.C Herst.-Nr.: 78.753.100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 54 x 27 E, Breite mm: 1023, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 850, Lichte Höhe mm: 750, Schliessung: CODE Lock, Anzahl Schubladen: 7, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50* / 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200, Tragkraft Schubladen kg: *75 / 200, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Nutzbreite mm: 918, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Farbe: Signalblau RAL 5005 Weitere Informationen: | | Breite mm: | 1023 | Tiefe mm: | 572 | Höhe mm: | 850 | Farbe: | Signalblau RAL 5005 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, Werkstattschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.566,79216* | € 1.783,13216* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.628,65* | € 1.840,80* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.633,91* | € 1.848,82* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.019,87* | € 2.257,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|