| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-80.450.000 Herst.-Nr.: 80.450.000 EAN/GTIN: 7612269003406 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Einsatzkästen, LISTA Einheit: 54 x 36 E, Höhe mm: 26, Für Fronthöhe mm: 50, Schubladen Nutzbreite mm: 918, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Ausstattung: 20 Einsatzkästen 75 x 75 mm, 14 Einsatzkästen 150 x 75 mm, 12 Einsatzkästen 150 x 150 mm Weitere Informationen: | | Höhe mm: | 26 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, einsatzkasten lista, einsatzkasten, Einsatzkästen, Kunststoffkästen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,45* | € 90,20* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,06* | € 90,21* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,07* | € 96,15* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 76,94* | € 97,26* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,27* | € 97,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|