| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-80.512.000 Herst.-Nr.: 80.512.000 EAN/GTIN: 7612269039788 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schlitzwände und Trennbleche, LISTA Einheit: 45 x 36 E, Höhe mm: 175, Für Fronthöhe mm: 200, Schubladen Nutzbreite mm: 765, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Ausstattung: 4 Schlitzwände 36 E, 5 Trennbleche 9 E, 10 Trennbleche 12 E Weitere Informationen: | | Höhe mm: | 175 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennwände, Schubladeneinteilung, Trennbleche |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,85* | € 108,93* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 84,86* | € 108,95* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,14* | € 109,32* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,49* | € 112,21* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,64* | € 137,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|