| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-80.919.000 Herst.-Nr.: 80.919.000 EAN/GTIN: 7612269013917 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schaumstoffeinlage, LISTA Einheit: 54 x 36 E, Breite mm: 906, Tiefe mm: 600, Höhe mm: 22 Weitere Informationen: | | Breite mm: | 906 | Tiefe mm: | 600 | Höhe mm: | 22 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,66* | € 53,48* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 42,65* | € 53,53* | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 42,70* | € 54,66* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 44,37* | € 57,65* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 46,68* | € 57,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|