| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-83.103.000 Herst.-Nr.: 83.103.000 EAN/GTIN: 7612269058697 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Lagersichtbehälter, Breite mm: 101, Tiefe mm: 90, Höhe mm: 50, Typ: Grösse 2, Inhalt dm3: 0.3, Farbe: gelb Weitere Informationen: | | Breite mm: | 101 | Tiefe mm: | 90 | Höhe mm: | 50 | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,66* | € 3,78* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,67* | € 4,63* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,68* | € 4,64* | | | | | | 40 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,93* | € 5,04* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,15* | € 29,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|