Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagersichtbehälter (BxTxH) 210x343x198mm Grösse 5 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-83.121.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     83.121.000
EAN/GTIN:
     7612269058871
Suchbegriffe:
Euronorm-Lagersichtbehälter
Euronorm-Sichtlagerbehälter
Euronormlagersichtbehälter
Euronormsichtlagerbehälter
Bezeichnung: Lagersichtbehälter, Breite mm: 210, Tiefe mm: 343, Höhe mm: 198, Typ: Grösse 5, Inhalt dm3: 10.4, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Breite mm:
210
Tiefe mm:
343
Höhe mm:
198
Farbe:
grün
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,23*
€ 24,36*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 17,24*
€ 24,38*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,21*
€ 25,70*
6 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 17,27*
€ 25,88*
28 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 36,74*
€ 48,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.