Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalauszugschrank (BxTxH) 1000x695x1950mm R7035/R6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-85.791.030
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     85.791.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vertikalauszugschrank
lista vertikalauszugschrank
vertikalauszugschrank
Bezeichnung: Vertikalauszugschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 695, Nutztiefe mm: 612, Höhe mm: 1950, Nutzhöhe mm: 1700, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Auszüge: 4, Tragkraft Auszüge kg: 200, Ausstattung: Lochwand mit 4-Kant-Lochung 10 x 10 mm, Teilung 38 mm, beidseitig nutzbar, Türart: Frontblenden, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
695
Höhe mm:
1950
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035 / Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Vertikalschrank, Materialschrank, Werkstattschrank, Stahlschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 4.007,17348*
€ 4.362,84348*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.143,30*
€ 4.503,23*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.196,66*
€ 4.522,77*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.178,68*
€ 5.521,65*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.503,23*
€ 5.358,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.441,23*
€ 5.285,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.270,66*
€ 5.082,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.193,09*
€ 4.989,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.143,30*
€ 4.930,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.