Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ladeschrank (BxTxH) 810x585x1790mm 2x4 Fächer Typ D R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-98.415.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98.415.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Fächer-Schrank
Bezeichnung: Akku-Ladeschrank, Breite mm: 810, Tiefe mm: 585, Höhe mm: 1790, Schliessung: Zylinderschloss, Anzahl Fächer nebeneinander: 2, Anzahl Fächer übereinander: 4, Fachbreite mm: 400, Lichte Fachbreite mm: 340, Fachhöhe mm: 400, Lichte Fachhöhe mm: 380, Typ: D / Schuko, Modul pro Fach: 1 x 230 V, 2 x USB, Ausführung: mit Sockel, 150 mm, Türart: Fachtüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: rechts angeschlagen, gewölbt, Türausführung: Lüftungsschlitze oben und unten, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite mm:
810
Tiefe mm:
585
Höhe mm:
1790
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.543,45*
€ 2.694,13*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.491,54*
€ 2.694,14*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.464,97*
€ 2.694,70*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.561,35*
€ 2.701,54*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.608,97*
€ 2.754,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.754,10*
€ 3.277,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.738,57*
€ 3.258,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.666,70*
€ 3.173,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.628,53*
€ 3.127,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.608,97*
€ 3.104,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
57.467.000
ab € 217,41*
Zubehör
GLORIA
803841.0000
ab € 95,13*
Zubehör
GLORIA
803851.0000
ab € 109,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.