Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ladeschrank (BxTxH) 1205x585x1790mm 3x4 Fächer Typ D N9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-98.420.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98.420.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
akku ladeschrank
Bezeichnung: Akku-Ladeschrank, Breite mm: 1205, Tiefe mm: 585, Höhe mm: 1790, Schliessung: Zylinderschloss, Anzahl Fächer nebeneinander: 3, Anzahl Fächer übereinander: 4, Fachbreite mm: 400, Lichte Fachbreite mm: 340, Fachhöhe mm: 400, Lichte Fachhöhe mm: 380, Typ: D / Schuko, Modul pro Fach: 1 x 230 V, 1 x RJ45, Ausführung: mit Sockel, 150 mm, Türart: Fachtüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: rechts angeschlagen, gewölbt, Türausführung: Lüftungsschlitze oben und unten, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Breite mm:
1205
Tiefe mm:
585
Höhe mm:
1790
Farbe:
Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Suchbegriffe: Fächerschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank, Elektroschrank, E-Bike
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.741,37608*
€ 2.923,77608*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.813,34*
€ 3.019,34*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.849,42*
€ 3.032,66*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.488,48*
€ 3.713,06*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.019,34*
€ 3.593,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.988,26*
€ 3.556,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.894,23*
€ 3.444,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.846,46*
€ 3.387,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.813,34*
€ 3.347,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.