Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTIVERBINDUNGSSTÜCK GR.3 ALUMINIUM, KOMP:THERMOPLAST, D=12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K0135.03
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0135.03
EAN/GTIN:
     4059245115969
Suchbegriffe:
Spanngelenk
kipp spanngelenk
spanngelenk
Werkstoff:
Flügelgriff:
Griffteil Thermoplast, schwarzgrau.
Gewindebolzen Stahl 5.8.
Grundkörper:
Hochfestes Aluminium.
Ausführung:
Stahlteile blau passiviert.
Aluminium neusilber eloxiert.
Bestellbeispiel:
K0135.04
Hinweis:
Mit den Multiverbindungsstücken können runde Querschnitte (Stäbe, Rohre etc.) koaxial oder parallel verlängert werden. Durch eine parallele Anordnung von z.B. Stäben kann auch eine Verstärkung bzw. Versteifung eines Aufbaus erreicht werden. Außerdem bietet das Bohrungssystem im Grundkörper die Möglichkeit, dass rechtwinklige Verbindungen hergestellt werden können.
Zeichnungshinweis:
1) Flügelgriff
Weitere Informationen:
D2:
M8
L1:
44
D1:
36
H2:
15
H1:
24
L4:
12
L3:
20
H:
50
L:
90
L2:
21
D=Befestigungsbohrung:
12
Gewicht in kg (ERP):
,1247
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Größe:
3
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Multiverbindungsstück
RoHS:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 27,57*
€ 32,44*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,68*
€ 33,67*
5 Tage
13
€ 4,90*
ab € 26,14*
€ 34,30*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 26,47*
€ 35,55*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 30,44*
€ 39,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.