Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF, A=179, L=197, D=9, POLYAMID GRÜN RAL6032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BÜGELGRIFF, A=179, L=197, D=9, POLYAMID GRÜN RAL6032
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K0190.11790886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0190.11790886
EAN/GTIN:
     4059245623143
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff
Werkstoff:
Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt oder PP (Polypropylen), glasfaserverstärkt.
Ausführung:
Polypropylen schwarzgrau.
Polyamid schwarzgrau RAL 7021, reinorange RAL 2004, rapsgelb RAL 1021, signalgrün RAL 6032, verkehrsblau RAL 5017, verkehrsrot RAL 3020 und lichtgrau RAL 7035.
Bestellbeispiel:
K0190.10940684 (Bügelgriff verkehrsrot)
Bestellhinweis:
Δ An dieser Stelle die gewünschte Farbe anfügen. Bei schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Hinweis:
Die Befestigungsbohrung ist so ausgeführt, dass von der Bedienungsseite die Bügelgriffe mit einer Zylinderschraube oder einer Sechskantmutter befestigt werden können.
Montage:
Von der Bedienseite oder Rückseite.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
,067
RoHS:
true
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
SW:
13
L=Länge:
197
D=Befestigungsbohrung:
9
T:
17
H:
50
A=Bohrungsabstand:
179
C:
11
L1:
156
Tragkraft N:
1500
T1:
8
B:
28
Farbe Grundkörper:
signalgrün RAL 6032
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Bügelgriff
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.