Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILZKNOPF GR.1 D=M04, D1=21, ALUMINIUM NATUR ELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K0250.1104
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0250.1104
EAN/GTIN:
     4059245211364
Suchbegriffe:
Pilzgriff
pilzgriff
Werkstoff:
Stahl, Edelstahl 1.4305, Edelstahl 1.4404 oder Aluminium.
Ausführung:
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank oder gestrahlt.
Aluminium naturfarben eloxiert.
Bestellbeispiel:
K0250.104
Auf Anfrage:
Pilzknöpfe mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
T=Gewindetiefe:
10
D1=Außendurchmesser:
21
H1:
10
D2:
12
D=Gewinde:
M4
H=Höhe:
21
Gewicht in kg (ERP):
,0123
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Größe:
1
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Pilzknopf
Farbe Grundkörper:
natur
Gewindeart:
Innengewinde
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: CLEAN grip
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
€ 6,90*
ab € 3,80*
€ 4,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 5,07*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 3,67*
€ 5,34*
Lager 1498
unbekannt
€ 6,95*
ab € 4,45*
€ 6,25*
45 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 4,80*
€ 6,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.