Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIFFKUGEL GR.2, D1=32 D=M08X20 BIOPOLYMER, SCHWARZGRAU RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K0253.1020890X20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0253.1020890X20
EAN/GTIN:
     4059245220472
Suchbegriffe:
Kugelgriff
Kugelgriffe
kugelgriff m8
kugelgriff
Werkstoff:
Biopolymer, Buche.
Gewindebolzen Stahl 5.8.
Ausführung:
Gewindebolzen verzinkt und blau passiviert.
Buche natur mit Buchefasern oder schwarzgrau eingefärbt.
Bestellbeispiel:
K0253.10106143X15
Vorteile:
Dieser Biokunststoff ist vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt (erdölfrei).
Schonung der endlichen fossilen Ressourcen.
Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Deutschland.
Merkmale:
Gute mechanische Festigkeit (geprüft, mit mindestens zweifacher Sicherheit).
Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten).
Für Außenanwendungen geeignet (nicht biologisch abbaubar).
Gute Beständigkeit gegen starke Säuren und Laugen.
Kurzzeitig beständig gegen Alkohole, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette.
Weitere Informationen:
D2:
15,5
L=Gewindelänge:
20
D=Gewinde:
M8
H=Höhe:
33
D3:
19
H1:
3,5
H2:
2,6
D1=Außendurchmesser:
32
Gewicht in kg (ERP):
,026
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Griffkugel
Größe:
2
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
158
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 3,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,63*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 2,58*
€ 3,86*
Lager 1498
unbekannt
€ 6,95*
ab € 3,12*
€ 4,54*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.