Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMNABE VERGÜTUNGSSTAHL, D4=M10 14X28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K0376.1014
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0376.1014
EAN/GTIN:
     4059245073146
Suchbegriffe:
Klemmnabe
klemmnabe
Werkstoff:
Vergütungsstahl 1.1206.
Ausführung:
brüniert.
Bestellbeispiel:
K0376.1012
Hinweis:
Klemmnaben können schnell und einfach auf Wellen aufgesteckt, in der richtigen Betätigungslage justiert und dann geklemmt werden. Zur sicheren Drehmomentübertragung sollte die Toleranz der Welle h11 nicht überschreiten.
Am Befestigungsgewinde (D2) können Griffstangen angeschraubt werden.
Weitere Informationen:
D3:
12
L:
41
T:
14
D1:
14
D2=Außendurchmesser:
28
B:
17,5
B1:
15
Gewicht in kg (ERP):
,1064
Ursprungs-Land:
CZ
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Klemmnabe
RoHS:
true
D4=Befestigungsbohrung:
M10
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
67
€ 6,90*
ab € 14,48*
€ 15,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,04*
€ 21,18*
5 Tage
67
€ 4,90*
ab € 15,15*
€ 21,22*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,63*
€ 22,39*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 19,07*
€ 26,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.