Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUTTER FÜR T-NUT DIN508, M16, NB=20, L=32, VERGÜTUNGSSTAHL 10 VERGÜTET (SCHWARZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K0377.161
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0377.161
EAN/GTIN:
     4059245132324
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Werkstoff:
Vergütungsstahl Güteklasse 10, EN AW-7075 oder Edelstahl 1.4571.
Ausführung:
Stahl vergütet (schwarz).
Aluminium und Edelstahl blank.
Bestellbeispiel:
K0377.20
Hinweis:
Muttern für T-Nuten aus Aluminium sind mit Gewindeeinsätzen aus Stahl versehen.

Festigkeit der Edelstahlausführung:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Weitere Informationen:
H=Höhe:
24
D=Gewinde:
M16
Gewicht in kg (ERP):
,1166
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Mutter
Nutbreite:
20
DIN:
DIN 508
L=Länge:
32
H1:
12
B1:
19,6
B=Breite:
32
Produkttyp:
für T-Nut
Festigkeitsklasse:
10
Oberfläche Grundkörper:
vergütet (schwarz)
Ausführung 1:
für T-Nut
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, din 508 m16, din 508, DIN EN ISO 299
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
501
1
€ 6,90*
ab € 3,90*
€ 4,33*
5 Tage
501
5
€ 4,90*
ab € 4,08*
€ 5,60*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 5,64*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,05*
€ 5,95*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,91*
€ 7,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.