Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUTTER FÜR T-NUT DIN508, M20, NB=24, L=40, VERGÜTUNGSSTAHL 10 VERGÜTET (SCHWARZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K0377.201
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0377.201
EAN/GTIN:
     4059245132386
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Werkstoff:
Vergütungsstahl Güteklasse 10, EN AW-7075 oder Edelstahl 1.4571.
Ausführung:
Stahl vergütet (schwarz).
Aluminium und Edelstahl blank.
Bestellbeispiel:
K0377.20
Hinweis:
Muttern für T-Nuten aus Aluminium sind mit Gewindeeinsätzen aus Stahl versehen.

Festigkeit der Edelstahlausführung:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Weitere Informationen:
D=Gewinde:
M20
H=Höhe:
32
Gewicht in kg (ERP):
,2367
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Mutter
Nutbreite:
24
DIN:
DIN 508
L=Länge:
40
H1:
16
B1:
23,6
B=Breite:
40
Produkttyp:
für T-Nut
Festigkeitsklasse:
10
Oberfläche Grundkörper:
vergütet (schwarz)
Ausführung 1:
für T-Nut
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, din 508 m20, din 508, DIN EN ISO 299
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
€ 6,90*
ab € 8,23*
€ 9,14*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,25*
€ 11,51*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,55*
€ 12,18*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 10,43*
€ 14,29*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.