Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUTTER FÜR T-NUT DIN508, M16, NB=22, L=35, ALUMINIUM EN AW-7075 BLANK, KOMP:STAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K0377.216
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0377.216
EAN/GTIN:
     4059245132454
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Werkstoff:
Vergütungsstahl Güteklasse 10, EN AW-7075 oder Edelstahl 1.4571.
Ausführung:
Stahl vergütet (schwarz).
Aluminium und Edelstahl blank.
Bestellbeispiel:
K0377.20
Hinweis:
Muttern für T-Nuten aus Aluminium sind mit Gewindeeinsätzen aus Stahl versehen.

Festigkeit der Edelstahlausführung:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Weitere Informationen:
H=Höhe:
28
D=Gewinde:
M16
Gewicht in kg (ERP):
,0664
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Mutter
Nutbreite:
22
DIN:
DIN 508
L=Länge:
35
H1:
14
B1:
21,6
B=Breite:
35
Produkttyp:
für T-Nut
Oberfläche Grundkörper:
blank
Material Komponente:
Stahl
Stahlschlüssel Grundkörper:
EN AW-7075
Ausführung 1:
für T-Nut
PL Edelstahl:
false
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, din 508 m16, din 508, DIN EN ISO 299
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 6,90*
ab € 20,74*
€ 23,04*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,86*
€ 28,12*
5 Tage
7
€ 4,90*
ab € 21,61*
€ 29,00*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,56*
€ 29,54*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 25,60*
€ 34,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.