Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUGENSCHRAUBE DIN444 M06X18, L=75, FORM:B, STAHL 8.8 BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K0396.0675
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0396.0675
EAN/GTIN:
     4059245147403
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
Werkstoff:
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung:
Stahl Festigkeitsklasse 8.8, brüniert.
Edelstahl A2-70, blank.
Bestellbeispiel:
K0396.12100
Hinweis:
Passender Achsbolzen siehe B0430.
Zeichnungshinweis:
U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde)
X1 = nach DIN 76 Teil 1
Weitere Informationen:
S:
7
D1=Gewinde:
M6
D2:
6
B=Gewindelänge:
18
R:
4
D3:
14
L=Länge:
75
Gewicht in kg (ERP):
,0192
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Form:
B
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Augenschraube
Befestigungsart:
Öse
DIN:
DIN 444
Produkttyp:
Schraube
G=Gewinde / für Gewinde:
M6
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Festigkeitsklasse:
8,8
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
156
10
€ 4,90*
ab € 2,19*
€ 3,01*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,20*
2 Tage
253
1
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 3,23*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,28*
€ 3,40*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,77*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.