Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REDUZIERHÜLSE 17X8 STAHL, D=14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K0412.1408
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0412.1408
EAN/GTIN:
     4059245175857
Suchbegriffe:
Positionsanzeigen-Reduzierhülse
Stellungsanzeiger-Reduzierbuchse
Werkstoff:
Stahl.
Ausführung:
brüniert.
Bestellbeispiel:
K0412.1408 (Durchmesser D1=8)

Hinweis:
Reduzierhülsen werden zur Durchmesseranpassung zwischen Positionsanzeiger und Verstellspindel eingesetzt.
Der Gewindestift ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
A:
3,5
D2:
4,2
D=Außendurchmesser:
14
Passend zu Positionsanzeiger:
21902
L=Länge:
17
D1=Innendurchmesser:
8
Gewicht in kg (ERP):
,014
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Reduzierhülse
RoHS:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 3,89*
€ 4,58*
6 Tage
30
5
€ 4,90*
ab € 3,70*
€ 5,12*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,63*
€ 5,28*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,76*
€ 5,59*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,56*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.