Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTENSTEIN FLACH, NB=18, EINSATZSTAHL EINSATZGEH. BRÜN. GESCHL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K0864.18
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0864.18
EAN/GTIN:
     4059245235681
Suchbegriffe:
Nutensteine
Werkstoff:
Einsatzstahl.
Ausführung:
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.
Bestellbeispiel:
K0864.16
Hinweis:
Flache Nutensteine dienen zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650. Sie werden in die Richtnuten der Vorrichtungen eingeschraubt. Flache Nutensteine sind dann geeignet, wenn die Vorrichtungen auf Maschinen mit gleicher Nutbreite kommen.
Weitere Informationen:
D1:
11
L=Länge:
22
für Schrauben DIN 84 oder 912:
M6x16
T:
6,3
H=Höhe:
10
Gewicht in kg (ERP):
,0246
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 1:
flach
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Nutenstein
D:
6,6
Nutbreite:
18
Oberfläche Grundkörper:
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
131
1
€ 6,90*
ab € 4,85*
€ 5,39*
5 Tage
501
5
€ 4,90*
ab € 5,06*
€ 6,79*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,13*
€ 8,70*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.