Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTENSTEIN SCHWERE AUSFÜHRUNG D=M05 STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K1025.0805
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1025.0805
EAN/GTIN:
     4059245217717
Suchbegriffe:
Nutensteine
Werkstoff:
Stahl.
Ausführung:
verzinkt.
Bestellbeispiel:
K1025.0804
Hinweis:
Geeignet für hochbelastete Verbindungen. Da der Nutenstein an die Nutform des Profils angepasst ist, werden die Kräfte günstig an das Profil weitergeleitet. Durch die hohe Gesamtbauhöhe werden auch mehr Gewindegänge eingesetzt. Der Nutenstein kann nur von der Stirnseite des Profils in die Nut eingeschoben werden. Durch die federnd gelagerte Kugel ist eine Fixierung des Nutensteins an jeder beliebigen Stelle in der Profilnut möglich.
Weitere Informationen:
D=Gewinde:
M5
Nutbreite:
8
Gewicht in kg (ERP):
,0184
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
Ausführung 1:
schwere Ausführung
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Nutenstein
H2:
2,9
L=Länge:
22
H=Höhe:
9,6
H1:
1,65
B1:
8
B=Breite:
17
Produkttyp:
für Aluminiumprofil Typ I
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
392
1
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 0,95*
5 Tage
186
20
€ 4,90*
ab € 0,78*
€ 1,11*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,17*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,79*
€ 1,25*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,96*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.