Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTENSTEIN EINSCHWENKBAR D=M05 B=11,6 STAHL, MIT FEDERBAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K1027.0805
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1027.0805
EAN/GTIN:
     4059245327546
Suchbegriffe:
Federscharnier
Nutensteine
Einschwenkbare T-Nuten-Mutter
Einschwenkbare T-Nutenmutter
Werkstoff:
Stahl.
Ausführung:
verzinkt.
Bestellbeispiel:
K1027.1004
Hinweis:
Der Nutenstein wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden. Durch die Feder ist eine Fixierung des Nutensteins an jeder beliebigen Stelle in der Profilnut möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
,0046
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
H2:
1
L=Länge:
16
H=Höhe:
4,6
H1:
8,8
R:
3
D=Gewinde:
M5
Nutbreite:
8
B=Breite:
11,6
Ausführung 2:
mit Federband
Ausführung 1:
einschwenkbar
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Nutenstein
B1:
7,9
Produkttyp:
für Aluminiumprofil Typ B
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
501
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 0,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 1,05*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 0,69*
€ 1,11*
Lager 1498
unbekannt
€ 6,95*
ab € 0,82*
€ 1,29*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.