Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERBINDUNGSSATZ STANDARD D=M06


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K1031.06
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1031.06
EAN/GTIN:
     4059245218134
Suchbegriffe:
Verbindungselemente Struktursystem
Wuerfelverbinder
Werkstoff:
Stahl.
Ausführung:
verzinkt.
Bestellbeispiel:
K1031.06
Hinweis:
Die Verbindungssätze eignen sich für eine rechtwinklige Verbindung von zwei Aluminiumprofilen. Die Verbindung ist verdrehgesichert. Bei größeren Profilen können für eine höhere Festigkeit mehrere Verbindungssätze an der Stirnseite verbaut werden.

Geringer Bearbeitungsaufwand. Gewinde in das stirnseitige Kernloch schneiden. Durchgangsbohrung zum Anziehen der Schraube in das gegenüberliegende Profil bohren.
Weitere Informationen:
B:
13
H:
7,3
T:
2
D=Gewinde:
M6
SW:
4
N:
6
Typ:
I
L1:
27,5
Nutbreite:
6
L:
14
Gewicht in kg (ERP):
,0114
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
Ausführung 1:
Standard
Benennung:
Verbindungssatz
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
1
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 1,13*
5 Tage
169
20
€ 4,90*
ab € 0,92*
€ 1,30*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,90*
€ 1,38*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,94*
€ 1,47*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,14*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.