Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLZENVERBINDER TYP B, NB=10, L=80, STAHL VERZINKT, KOMP:POLYAMID SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K1038.1080
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1038.1080
EAN/GTIN:
     4059245218301
Suchbegriffe:
Verbindungselemente Struktursystem
Wuerfelverbinder
verbindungselemente struktursystem
Werkstoff:
Bolzen, Schrauben und Hammermuttern Stahl.
Zentrierstift und Abdeckkappen Polyamid, glasfaserverstärkt.
Ausführung:
Bolzen, Schrauben und Hammermuttern verzinkt.
Zentrierstift und Abdeckkappen schwarz.
Bestellbeispiel:
K1038.1040
Hinweis:
Die Verbindungssätze eignen sich für eine rechtwinklige Verbindung von zwei Aluminiumprofilen. Die Verbindungssätze erlauben eine freie Positionierung der Profile. Für hohe Belastungen und zur Aufnahme von Torsionskräften geeignet.

Geringer Bearbeitungsaufwand. Der Verbindersatz benötigt nur eine einseitige Bohrbearbeitung Ø17 mm.
Der Verbindersatz K1038.0828 benötigt nur eine einseitige Bohrbearbeitung Ø11 mm.
Weitere Informationen:
Nutbreite:
10
A:
77
A1:
63
Typ:
B
L:
80
A2:
40
Gewicht in kg (ERP):
,1171
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
Benennung:
Bolzenverbinder
D:
17
L1:
22,5
Farbe Komponente:
schwarz
Ausführung 1:
Typ B
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 4,90*
5 Tage
20
5
€ 4,90*
ab € 3,96*
€ 5,42*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 5,60*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,01*
€ 5,91*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,89*
€ 7,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.