Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13736-K1039.102 Herst.-Nr.: K1039.102 EAN/GTIN: 4059245218325 |
|
|
| | |
| Werkstoff: Würfel Aluminiumdruckguss. Schrauben Stahl. Abdeckkappen Polyamid. Ausführung: Aluminium blank. Schrauben mit selbstformendem Gewinde. Abdeckkappen schwarz. Bestellbeispiel: K1039.102 Hinweis: Mit dem Würfelverbinder können zwei bzw. drei Profile stirnseitig miteinander verbunden werden. Die Würfelverbinder besitzten Führungsnasen, die eine perfekte und sichere Montage gewährleisten. Die Verschraubung am Profil erfolgt durch selbstformende Gewindeschrauben. Die offenen Bohrungen können mit den Abdeckkappen verschlossen werden.
Die im rechten Winkel zueinander stehenden Profilnuten bleiben frei. Flächenelemente können dadurch ohne weitere Bearbeitung in den Profilnuten aufgenommen werden.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-D | Typ: | B | Nutbreite: | 10 | Gewicht in kg (ERP): | ,2221 | Ursprungs-Region: | TWN | Ursprungs-Land: | TW | Benennung: | Würfelverbindungssatz | PL Edelstahl: | false | RoHS: | true |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,40* | € 8,71* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,90* | € 9,71* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 7,14* | € 10,26* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 8,73* | € 12,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|