Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHIEBESPANNER LANGLOCH ZINK, SCHWARZ, KOMP:THERMOPLAST T=6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K1070.61
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1070.61
EAN/GTIN:
     4059245221202
Werkstoff:
Gehäuse Zinkdruckguss.
Drehknopf Thermoplast PA (Polyamid).
Spannstifte und Keil Edelstahl.
Druckstück POM.
Ausführung:
Gehäuse verchromt.
Drehknopf schwarz, glaskugelverstärkt.
Hinweis:
Schiebespanner für Langlöcher werden in eine Oberplatte mit einem 10 mm breiten Langloch gesteckt und danach mit der Unterplatte fixiert. Beim Einbau des Bauteils muss der Drehknopf in „OFF“ Position stehen. Die Schiebespanner werden für Präzisions Platten mit einer Stärke von 3 mm oder 6 mm verwendet. Für andere Stärken müssen Unterlegplatten K1071 verwendet werden.
Durch Betätigung des Drehknopfes werden die im Unterteil des Schiebespanners verbauten Spannstifte über Federn zusammengezogen und nach unten gedrückt. Die beiden Spannstifte drücken gegen die Oberfläche und klemmen den Schiebespanner. Zwei Federnde Druckstücke heben den Schiebespanner in der Position \"ON\" an und dienen zum leichteren Verschieben.
Zubehör:
Unterlegplatten K1071.
Funktionsprinzip:
Die Schiebespanner können in 2 unterschiedlichen Betriebsarten verwendet werden.

Betriebsart 1:
Die Schiebespanner sind verschiebbar.
Wenn der Schiebespanner mit einem Anbauelement verschraubt ist, kann er auf einer fixierten Langlochplatte verschoben werden.

Betriebsart 2:
Die Schiebespanner sind fixiert.
Wenn der Schiebespanner direkt auf eine Platte geschraubt (fixiert) ist, lässt sich die Langlochplatte verschieben.
Zeichnungshinweis:
1) Federnde Druckstücke (2x)
2) Fase ~0,3
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
,081
T=Höhe:
6
Haltekraft N:
500
T2:
6
Ursprungs-Land:
JP
Temperaturbeständigkeit:
≤90 °C
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 1:
Langloch
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Schiebespanner
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
87
€ 6,90*
ab € 37,73*
€ 41,92*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,78*
€ 48,87*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,17*
€ 51,74*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 44,08*
€ 56,99*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.