Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNTERLEGPLATTE L=50 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K1073.50
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1073.50
EAN/GTIN:
     4059245221370
Werkstoff:
Edelstahl.
Ausführung:
blank.
Bestellbeispiel:
K1073.40
Hinweis:
Unterlegplatten heben den Schiebespanner um 3 mm an.
Diese wird benutzt, um den Schiebespanner auf ein fixiertes Vierkantmaterial zu verschieben.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
,0547
L=Länge:
50
D1:
5,5
P:
40
Ursprungs-Land:
JP
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Unterlegplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,49*
€ 6,10*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,54*
€ 7,83*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,73*
€ 8,28*
Lager 1498
unbekannt
€ 6,95*
ab € 6,96*
€ 9,85*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.