Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECHSKANTMUTTER MIT KLEMMSTÜCK, NIEDRIGE FORM ÄHNLICH DIN985, M16, SW=24, EDELST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SECHSKANTMUTTER MIT KLEMMSTÜCK, NIEDRIGE FORM ÄHNLICH DIN985, M16, SW=24, EDELST
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K1148.616
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1148.616
EAN/GTIN:
     4059245607495
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Werkstoff:
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung:
Stahl galvanisch verzinkt.
Edelstahl A2, blank.
Edelstahl A4, blank.
Bestellbeispiel:
K1148.203
Hinweis:
Beim Aufdrehen der Mutter auf das Gewinde wird der Kunststoffring plastisch und elastisch verformt. Der elastische Anteil bewirkt eine radial wirkende kraftschlüssige Sicherung gegen ein Lösen der Mutter.

Die Kunststoffsicherung kann ihre Wirkung nur entfalten, wenn sich die Sechskantmutter vollständig auf der Schraubverbindung befindet. Die Schraubenlänge ist so zu wählen dass mindestens zwei Gewindegänge aus der Mutter hervorstehen.

Durch die plastische Verformung der Kunststoffsicherung darf diese Sechskantmutter nur einmalig verwendet werden.

In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet.
Temperaturbereich:
-50 °C bis +120 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
,0312
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
SW=Schlüsselweite:
24
Befestigungsart:
Außensechskant
E:
26,76
H=Höhe:
16
D=Gewinde:
M16
M:
10,5
Ausführung 2:
niedrige Form
Ausführung 1:
mit Klemmstück
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Edelstahl A4
Benennung:
Sechskantmutter
DIN:
ähnlich DIN 985
Produkttyp:
Mutter
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
true
Festigkeitsklasse:
70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.