Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHONEINSATZ FÜR STECKNUSS MIT O-RING, PET NATUR, KOMP:NITRILKAUTSCHUK SCHWARZ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K1361.0502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1361.0502
EAN/GTIN:
     4059245826315
Suchbegriffe:
Hygienebereich
Hygienic DESIGN
Hygienic Design
Edelstahl
Werkstoff:
Stecknuss Werkzeugstahl.
Einsatz PETP-Sonder.
Ausführung:
Stecknuss verchromt.
Bestellbeispiel:
K1361.1112 (Stecknuss SW11)
K1361.0805 (Kunststoffeinsatz SW8 für Sechskantschraube M5)
Hinweis:
Stecknuss:
Stecknuss mit 1/2“ Antrieb, Fabrikat Hazet. Speziell modifiziert zur Aufnahme der Kunststoffeinsätze. Über die Länge und innere Form der Stecknuss wird der Kunststoffeinsatz sicher gehalten. Dadurch erfolgt eine optimale Kraftübertragung auf den Schraubenkopf. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung wird die metallische Berührung zwischen Stecknuss und Sechskantkopf bauartbedingt verhindert. Kontaktkorrosion ist somit ausgeschlossen.

Kunststoffeinsatz:
Kunststoffeinsatz zum Festziehen und Lösen von Schrauben und Muttern der KIPP Produktline NOVOnox hygienic. Die polierten und empfindlichen Oberflächen werden geschützt und eine spätere Kontaktkorrosion vermieden.
Der Kunststoffeinsatz besteht aus speziell hergestelltem PETP und hat FDA Zulassung. Das Eindrücken in die Spezialstecknuss erfolgt von Hand. Über den Formschluss und die Klemmvorrichtung ist ein optimaler Halt in der Stecknuss gewährleistet. Zum Wechseln der verschlissenen Kunststoffeinsätze ist kein Spezialwerkzeug erforderlich.
Bei einem Anzugsmoment (nach DIN für Schrauben und Muttern in A4-70, Reibkoeffizient µ 0,12) weisen die Kunststoffeinsätze eine Standzeit von bis zu 1000 Wechselzyklen und mehr auf.
Zeichnungshinweis:
A) Stecknuss
B) Kunststoffeinsatz
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
,0015
RoHS:
true
SW=Schlüsselweite:
10
L:
18
T:
6
Farbe Komponente:
schwarz
Farbe Grundkörper:
natur
Ausführung 2:
mit O-Ring
Ausführung 1:
für Stecknuss
Material Komponente:
Nitrilkautschuk
Material Grundkörper:
PET
Benennung:
Schoneinsatz
SW1:
5
PL Edelstahl:
false
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 6,90*
ab € 5,66*
€ 6,66*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 7,49*
Lager 1498
unbekannt
€ 6,95*
ab € 6,67*
€ 9,40*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.