Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF OVAL SCHRÄGSTEHEND, A=120, L=137, D=M08, ALUMINIUM SCHWARZ PULVERBESC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K1634.1200108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1634.1200108
EAN/GTIN:
     4059245509911
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff aluminium
Diese schrägen Bügelgriffe sind besonders gut geeignet, um sie an beengten Platzverhältnissen zu montieren. Die Griffe sind sehr stabil und können auch dort eingesetzt werden, wo robuste Handhabung verlangt wird.
Werkstoff:
Aluminium EN AW-6063.
Ausführung:
Schwarz oder verkehrsrot RAL 3020 pulverbeschichtet, naturfarben eloxiert oder blank.
Bestellbeispiel:
K1634.1000106
Hinweis:
Die Ausführung blank kann nach der Montage lackiert oder beschichtet werden.
Anwendung:
An beengten Platzverhältnissen im Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik.
Montage:
Von der Rückseite.
Vorteile:
Guter Zugriff an beengten Platzverhältnissen.
Sehr stabil und robust.
Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
,1847
Ursprungs-Land:
CN
RoHS:
true
L=Länge:
137
D=Befestigungsbohrung:
M8
T:
12
H:
55
B1:
17
A=Bohrungsabstand:
120
Tragkraft N:
1000
B:
25
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 2:
schrägstehend
Ausführung 1:
oval
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
oval
PL Edelstahl:
false
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.