Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPERRRIEGEL GLATTE AUSFÜHRUNG, D=6, D1=12, FORM:E MIT HÜLSE, GLATT, STAHL BRÜNIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPERRRIEGEL GLATTE AUSFÜHRUNG, D=6, D1=12, FORM:E MIT HÜLSE, GLATT, STAHL BRÜNIE
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K1670.080612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1670.080612
EAN/GTIN:
     4059245575527
Suchbegriffe:
Sperrriegel
Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt.
Werkstoff:
Riegel 1.0503.
Hülse 1.0403.
Arretierstift Automatenstahl.
Druckfeder 1.4310.
Ausführung:
Hülse und Riegel brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Druckfeder blank.
Hinweis:
Wird der Sperrriegel angeschweißt sollte die Hülse geheftet werden, damit die Feder aufgrund hoher Temperaturen nicht thermisch geschädigt wird.
Vorteile:
Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Glatte Hülse, Verbindungsmöglichkeit über Passhülse.
Auf Anfrage:
Sonderausführungen.
Zubehör:
Positionierbuchsen K1290, K1839, K1840.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
,034
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
F x 30°:
1,8
Federkraft Ende F2 ca. N:
14
Federkraft Anfang F1 ca. N:
8
L:
47,4
H:
8
B1:
3,6
D=Arretierstiftdurchmesser:
6
L1=Grifflänge:
30
D1:
12
B:
10,8
Form:
E
Ausführung 1:
glatte Ausführung
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sperrriegel
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
PL Edelstahl:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.