Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPERRRIEGEL GLATTE AUSFÜHRUNG, D=6, D1=10, FORM:E MIT HÜLSE, GLATT, EDELSTAHL BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPERRRIEGEL GLATTE AUSFÜHRUNG, D=6, D1=10, FORM:E MIT HÜLSE, GLATT, EDELSTAHL BL
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K1671.1080610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1671.1080610
EAN/GTIN:
     4059245576470
Suchbegriffe:
Sperrriegel
Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt.
Werkstoff:

Ausführung:
Hülse und Riegel blank.
Arretierstift geschliffen und blank.
Druckfeder blank.
Hinweis:
Wird der Sperrriegel angeschweißt sollte die Hülse geheftet werden, damit die Feder aufgrund hoher Temperaturen nicht thermisch geschädigt wird.
Vorteile:
Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Glatte Hülse, Verbindungsmöglichkeit über Passhülse.
Auf Anfrage:
Sonderausführungen.
Zubehör:
Positionierbuchsen K1290, K1839, K1840.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
,021
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
F x 30°:
1,8
Federkraft Ende F2 ca. N:
14
Federkraft Anfang F1 ca. N:
8
L:
39,5
H:
6
B1:
4,9
D=Arretierstiftdurchmesser:
6
L1=Grifflänge:
26,3
D1:
10
B:
10,9
Form:
E
Ausführung 1:
glatte Ausführung
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Sperrriegel
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.