Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPERRRIEGEL MIT ANSCHLAG, LINKS, D=6, M12, FORM:D M. GEW.HÜLSE/MUTTER/KAPPE, STA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPERRRIEGEL MIT ANSCHLAG, LINKS, D=6, M12, FORM:D M. GEW.HÜLSE/MUTTER/KAPPE, STA
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K1674.1070612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1674.1070612
EAN/GTIN:
     4059245578528
Suchbegriffe:
Sperrriegel
Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt.
Durch einen 180°-Anschlag wird das Überspringen der Rastkerbe und somit ein erneutes Ausfahren des Arretierstiftes verhindert.
Mit Auswahl der Anschlagseite (links, rechts) wird die Drehrichtung des Riegels definiert.
Werkstoff:
Riegel 1.0503.
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Druckfeder 1.4310.
Riegelkappe Thermoplast PA.
Ausführung:
Gewindehülse und Riegel brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Druckfeder blank.
Riegelkappe in verschiedenen Farben:
- schwarzgrau RAL7021
- reinorange RAL 2004
- rapsgelb RAL 1021
- verkehrsrot RAL 3020
- signalgrün RAL 6032
- verkehrsblau RAL 5017
- lichtgrau RAL 7035
Vorteile:
Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff.
180°-Anschlag mit einseitiger Drehrichtung.
Auf Anfrage:
Sonderausführungen.
Zubehör:
Haltestücke K0638.
Positionierbuchsen K1290, K1839, K1840.
Zeichnungshinweis:
1) Anschlag links
2) Anschlag rechts
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
,031
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
F x 30°:
1,8
Federkraft Ende F2 ca. N:
15
Federkraft Anfang F1 ca. N:
5
L:
48,4
H:
8
B1:
5,7
D=Arretierstiftdurchmesser:
6
SW1:
12
D2:
12
L1=Grifflänge:
31,1
D1:
M12
B:
12,9
L3:
19
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Form:
D
Ausführung 2:
links
Weitere Suchbegriffe: Rastbolzen, Rastriegel, Arretierbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.