Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF, MIT VORSTEHENDER BUCHSE, FORM:L M12X25, D1=63, POLYAMID SCHWARZGRAU,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K1794.6312290X25
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1794.6312290X25
EAN/GTIN:
     4059245601097
Suchbegriffe:
Kreuzgriff
Kreuzgriffe
Kreuzknopf
kreuzgriffe edelstahl
Werkstoff:
Thermoplast Polyamid verstärkt, schwarzgrau RAL 7021.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:
Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank.
Hinweis:
Kreuzgriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich mit Innengewindeausführung besonders für Querstiftverbindungen.
Anwendung:
Diese Kreuzgriffe wurden speziell für den Einsatz mit erhöhten Hygieneanforderungen entwickelt. Die geschlossene Griffkontur mit glatter Oberfläche ist sehr gut zu reinigen.
Vorteile:
Feuchtigkeits- und reinigungsmittelbeständig (bei Desinfektion), keine toxischen Nebenwirkungen (biokompatibel).
Die Kreuzgriffe lassen sich ohne Werkzeug festziehen und lösen.
Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen. Verschiedene Gewindegrößen.
Auf Anfrage:
Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
,099
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
H2:
21,5
H3:
12,5
L=Gewindelänge:
25
H=Höhe:
38
D=Gewinde:
M12
D2:
19
D1=Außendurchmesser:
63
Form:
L
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Kreuzgriff
Stahlschlüssel:
1,4305
Gewindeart:
Außengewinde
PL Edelstahl:
true
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau
Weitere Suchbegriffe: kreuzgriff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
235
€ 6,90*
ab € 3,67*
€ 4,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 4,89*
Lager 1498
unbekannt
€ 6,95*
ab € 4,32*
€ 6,06*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.