Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKUNG FÜR BOHRUNG, FÜR INNENSECHSKANT D=37 FB=17, ALUMINIUM SCHWARZ ELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K1798.03717
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1798.03717
EAN/GTIN:
     4059245609055
Durch die Verwendung von Abdeckungen für Bohrungen im Bearbeitungsraum reduzieren sich Rüstzeiten, da weniger Zeit für die Reinigung z.b. bei Ansammlung von Kühlwasser in Schraubenköpfen, benötigt wird.
Werkstoff:
Abdeckung Aluminium.
Schraube Edelstahl.
O-Ring NBR.
Ausführung:
Abdeckung schwarz eloxiert.
Bestellbeispiel:
K1798.02310
Montage:
Abdeckung in Bohrung bzw. Sechskant einführen und mit Hilfe von Schraubendreher Anziehen bis der Schraubenkopf und die Stirnfläche der Abdeckung bündig ausgerichtet sind.
Vorteile:
Zerstörungsfreies wiederverwendbares System.
Verhindert das Festsetzen und Ansammeln von Spänen und Kühlschmierstoff in Schraubenköpfen und Senkungen.
Einfache und schnelle Montage und Demontage. Minimiert die Zerstäubung von Kühlschmierstoffen beim Ausblasen mit Druckluft.
Auf Anfrage:
Individuelle Ausführungen und Farben.
Zubehör:
Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
,013
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
H=Höhe:
10,6
H1:
1,5
D=Durchmesser:
37
D1:
16,9
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 2:
für Innensechskant
Ausführung 1:
für Bohrung
Material Komponente:
Nitrilkautschuk
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Abdeckung
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
PL Edelstahl:
false
Passend für Bohrung / Innensechskant:
17
G:
M20
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.